{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Behuizing-⌀ | 50 mm | |
Beugel-⌀ | 7 mm | |
Materiaal van de behuizing | Messing | |
Materiaal beugels | Staal | |
Sluiting | verschillend sluitend | |
geschikt voor sluitsystemen | nee | |
geschikt voor cilinderhuizen | nee | |
Beugel gehard | ja | |
Aantal sloten | 1 | |
Aantal sleutels | 2 | |
Producttype | Hangslot |
Artikelnummer | 085860 50 | |
EAN/GTIN | 4003482030202 | |
Nummer fabrikant | 222/50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Cilinderslot, standaardkwaliteit verschillend sluitend, Behuizing-⌀: 50mm
op aanvraag
Op voorraad
711 stuks direct leverbaar
€ 13,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.835 stuks direct leverbaar
€ 10,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
937 stuks direct leverbaar
€ 17,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal sleutels | 2 | 3 | 3 |
Beugel gehard | ja | ja | ja |
Beugel-⌀ | 7 mm | 8 mm | 8 mm |
Behuizing-⌀ | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
geschikt voor sluitsystemen | nee | nee | nee |
Sluiting | verschillend sluitend | verschillend sluitend | verschillend sluitend |
Aantal sloten | 1 | 1 | 1 |