{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slottype | Veiligheidsslot met dubbele baard | |
Hoogte buitenkant | 528 mm | |
Breedte buitenkant | 435 mm | |
Diepte buitenkant | 382 mm | |
Hoogte binnenkant | 440 mm | |
Breedte binnenkant | 350 mm | |
Diepte binnenkant | 292 mm | |
Inhoud | 45,3 l | |
Gewicht | 49 kg | |
Producttype | Kluis |
Artikelnummer | 085802 C340K | |
EAN/GTIN | 4003482411605 | |
Nummer fabrikant | 41160 |