Meubelkluis CityLine C310E

Artikelnummer: 085802 C310E
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typeaanduiding Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 1
Slottype elektronisch cijferslot
Hoogte buitenkant 278 mm
Breedte buitenkant 402 mm
Diepte buitenkant 376 mm
Hoogte binnenkant 209 mm
Breedte binnenkant 336 mm
Diepte binnenkant 294 mm
Inhoud 20,6 l
Gewicht 30 kg
Producttype Kluis

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085802 C310E
EAN/GTIN 4003482411506
Nummer fabrikant 41150

Omschrijving

Uitvoering:

Meubelinzetkluis CityLine, veiligheidsniveau B volgens VDMA 24992 (1995) met ordnerdiepte A4. Dubbelwandige romp met dubbelwandige deur. Brandbeschermingsmateriaal volgens DIN 4102-A1, VdS-getest, ECB-gecertificeerd EN 1300 klasse B.
Sterke vergrendeling door ronde pennen. Uitneembaar legbord.
Met elektronisch cijferslot SECUTRONIC inclusief batterijen, manipulatiebeveiliging. Grafisch display met touchtoetsenbord.

Toepassing:

Voor wand- en/of vloerbevestiging.

Tip:

Andere kluizen in verschillende maten en veiligheidsniveaus op aanvraag leverbaar.