Handstempelgereedschap 6 mm

Artikelnummer: 085471 6
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Letterhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal posities 8
Afdrukbreedte 30 mm
Schijfbreedte = tekenbreedte 4 mm
Letterhoogte 6 mm
maximale materiaalsterkte van het stempeloppervlak 1.500 N/mm2
Producttype Handstempelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085471 6
EAN/GTIN 4250191110378
Nummer fabrikant 1811

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer nauwkeurig stempelgereedschap voor het signeren van opeenvolgende nummers. Ontworpen voor de zwaarste belastingen. Met arrêteerstift. Alle onderdelen chemisch vernikkeld. Schijven met 11 tekens = gravure 0 − 9 en spatie. Verpakt in kunststof box.
Veiligheidsslagkap vermindert het gevaar voor ongevallen en ontziet behuizingen.

Toepassing:

Voor het variabel nummeren van materialen tot een sterkte van 1500 N/mm2.

Tip:

Stempelgereedschap in andere uitvoeringen, zoals bijv. met automatische doornummering of afwijkende schrifthoogtes, is op aanvraag leverbaar.