Handstempelgereedschap 10 mm

Artikelnummer: 085471 10
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Letterhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal posities 6
Afdrukbreedte 35 mm
Schijfbreedte = tekenbreedte 6 mm
Letterhoogte 10 mm
maximale materiaalsterkte van het stempeloppervlak 1.500 N/mm2
Producttype Handstempelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085471 10
EAN/GTIN 4250191110392
Nummer fabrikant 1906

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer nauwkeurig stempelgereedschap voor het signeren van opeenvolgende nummers. Ontworpen voor de zwaarste belastingen. Met arrêteerstift. Alle onderdelen chemisch vernikkeld. Schijven met 11 tekens = gravure 0 − 9 en spatie. Verpakt in kunststof box.
Veiligheidsslagkap vermindert het gevaar voor ongevallen en ontziet behuizingen.

Toepassing:

Voor het variabel nummeren van materialen tot een sterkte van 1500 N/mm2.

Tip:

Stempelgereedschap in andere uitvoeringen, zoals bijv. met automatische doornummering of afwijkende schrifthoogtes, is op aanvraag leverbaar.