Markeerspray MARKER PAINT, 500 ml, Letterkleur: B

Artikelnummer: 085191 B
Prijs per 1 Stuk (34,18 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,09 / Stuk
    (34,18 € / 1 Litre)
  • van 12 Stuk
    € 14,24 / Stuk
    (28,48 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
290 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Letterkleur Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Marker Paint
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op
Geschikt voor materialen Beton; hout; kunststof; metaal
Markeerkleur blauw
fluorescerend ja
sneldrogend ja
Droogtijd 5 min
Inhoud 500 ml
Producttype Markeringsverf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085191 B
EAN/GTIN 5412386060410
Nummer fabrikant 10160-AA
Fabrikant CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Omschrijving

Uitvoering:

Water- en lichtbestendige signeerspray met goede hechting op verschillende ondergronden, ook op vochtige ondergrond. 360°-ventiel maakt sproeien in alle standen mogelijk. Goede zichtbaarheid dankzij de fluorescerende samenstelling. Snel drogen in ca. 5 minuten. Houdbaarheid afhankelijk van ondergrond, gebruik en blootstelling aan UV-straling: 9 − 12 maanden. Kleur van de dop geeft de verfkleur aan.

Toepassing:

Punten en vlakken markeren vanuit elke willekeurige positie. Voor tijdelijk markeringswerkzaamheden.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen