Markeerspray MARKER PAINT, 500 ml, Markeerkleur: Y

Artikelnummer: 085191 Y
(36,36 € / 1 Litre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,18 / Stuk
    (36,36 € / 1 Litre)
  • van 12 Stuk
    € 15,15 / Stuk
    (30,30 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
250 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Markeerkleur Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Marker Paint
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op
Geschikt voor materialen Beton; hout; kunststof; metaal
Markeerkleur lichtgevend geel
fluorescerend ja
sneldrogend ja
Droogtijd 5 min
Inhoud 500 ml
Producttype Markeringsverf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085191 Y
EAN/GTIN 5412386060472
Nummer fabrikant 10158-AA

Omschrijving

Uitvoering:

Water- en lichtbestendige signeerspray met goede hechting op verschillende ondergronden, ook op vochtige ondergrond. 360°-ventiel maakt sproeien in alle standen mogelijk. Goede zichtbaarheid dankzij de fluorescerende samenstelling. Snel drogen in ca. 5 minuten. Houdbaarheid afhankelijk van ondergrond, gebruik en blootstelling aan UV-straling: 9 − 12 maanden. Kleur van de dop geeft de verfkleur aan.

Toepassing:

Punten en vlakken markeren vanuit elke willekeurige positie. Voor tijdelijk markeringswerkzaamheden.