Niet-permanente marker SL130 Y

Artikelnummer: 085170 Y
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
167 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schrijfkleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schrijfkleur geel
maximale streepdikte 4 mm
minimale streepdikte 2 mm
UV-bestendig ja
watervast nee
Fabrikantnummer SL130
Producttype Lakmarkeerstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085170 Y
EAN/GTIN 3660447101950
Nummer fabrikant 31200226

Omschrijving

Uitvoering:

Inkt op krijt-waterbasis. Ronde punt voor 2 − 4 mm brede markeringen. UV-bestendig.
Fluorescerende pigmenten, bijzonder kleurintensief met een hogere lichtsterkte.

Toepassing:

De markeringen kunnen eenvoudig met water worden weggeveegd, zonder daarbij sporen of resten achter te laten.