Niet-permanente marker SL130 R

Artikelnummer: 085170 R

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,96 / Stuk
  • van 12 Stuk
    € 4,13 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schrijfkleur rood
maximale streepdikte 4 mm
minimale streepdikte 2 mm
UV-bestendig ja
watervast nee
Fabrikantnummer SL130
Producttype Lakmarkeerstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085170 R
EAN/GTIN 3660447101967
Nummer fabrikant 31200326

Omschrijving

Uitvoering:

Inkt op krijt-waterbasis. Ronde punt voor 2 − 4 mm brede markeringen. UV-bestendig.

Toepassing:

De markeringen kunnen eenvoudig met water worden weggeveegd, zonder daarbij sporen of resten achter te laten.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Schrijfkleur Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen