• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

Permanente marker, Letterkleur: R

Artikelnummer: 085130 R
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.262 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Letterkleur Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent edding 3000
maximale streepdikte 3 mm
minimale streepdikte 1,5 mm
Schrijfkleur rood
sneldrogend ja
watervast ja
navulbaar ja
Producttype Permanente marker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085130 R
EAN/GTIN 4004764007974
Nummer fabrikant 4-3000-002 ROT
Fabrikant edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com

Omschrijving

Uitvoering:

edding 3000, ronde punt, streepdikte ca. 1,5 − 3 mm. Schacht van 100% gerecycled aluminium (post-consumer recyclingmateriaal)

Toepassing:

Voor het beschrijven van bijna alle materialen, ook metaal, glas, kunststof.