Permanente marker BL

Artikelnummer: 085130 BL
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
3.112 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schrijfkleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer edding 3000
maximale streepdikte 3 mm
minimale streepdikte 1,5 mm
Schrijfkleur zwart
sneldrogend ja
watervast ja
navulbaar ja
Producttype Permanente marker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085130 BL
EAN/GTIN 4004764007967
Nummer fabrikant 4-3000-001 SCHWARZ

Omschrijving

Uitvoering:

edding 3000, ronde punt, streepdikte ca. 1,5 − 3 mm.

Toepassing:

Voor het beschrijven van bijna alle materialen, ook metaal, glas, kunststof.