Hoogrendement-koelsmeerconcentraat + zaagolie WM 20 l

Artikelnummer: 084244 20
(10,30 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (l) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Jerrycan
Kleur barnsteenkleurig
Vorm vloeibaar
Kinematische viscositeit 80 - 140 mm2/s
Opslagtemperatuur 5 °C - 40 °C
pH-waarde 9,4 - 9,7
Producttype Koelsmeermiddel
Refractometerwaarde 1,7

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 084244 20
EAN/GTIN 2050002070288

Omschrijving

Uitvoering:

Met water mengbaar koelsmeermiddel - boorzuurvrij - vrij van secundaire amines - chloorvrij
Hoogrendement-koelsmeerconcentraat + zaagolie WM is een met water mengbaar koelsmeermiddel dat is samengesteld met aromatenarme, sterk geraffineerde basisolie. Speciale emulgatoren zorgen voor een uitstekend prestatiespectrum en resulteren in een semi-transparante emulsie. Daardoor is het Hoogrendement-koelsmeerconcentraat + zaagolie WM gedurende lange tijd stabiel en zorgt het al bij lage concentraties voor een hoge corrosiebescherming. In het bijzonder geselecteerde AW-additieven maken een verspaning met hoge snijsnelheden mogelijk.
Hoogrendement-koelsmeerconcentraat + zaagolie WM is een universeel toepasbaar, met water mengbaar koelsmeermiddel dat bij uitstek geschikt is voor algemene bewerkingen. Houdbaarheid 12 maanden. Geen gevaarlijke stof!
Chloor-, formaldehyde- en boorzuurvrij koelsmeermiddel voor hoge eisen. Hogedrukadditieven voorkomen dat de smeerfilm loslaat; de film blijft ook bij maximale belasting in moleculaire dikte op het snijgereedschap aanwezig.

Voordeel:

Concentraten zijn roestwerend, lakvriendelijk, fysiologisch niet bezwaarlijk, zeer goed bestand tegen besmetting door bacteriën, en huidvriendelijk.

Toepassing:

Voor inwendige koelvloeistoftoevoer (IK) en geschikt voor hoge druk.

Gebruik:

  • Lichte bewerkingsprocessen: mengverhouding 1 : 20
  • Zware bewerkingsprocessen: mengverhouding 1 : 15
  • Zeer zware bewerkingsprocessen: mengverhouding 1 : 10