Hoogrendement-koelsmeerconcentraat + zaagolie WM, Inhoud: 5l

Artikelnummer: 084244 5
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk (13,25 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (l) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Jerrycan
Kleur barnsteenkleurig
Vorm vloeibaar
Kinematische viscositeit 80 - 140 mm2/s
Opslagtemperatuur 5 °C - 40 °C
pH-waarde 9,4 - 9,7
Producttype Koelsmeermiddel
Refractometerwaarde 1,7

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 084244 5
Kopiëren
EAN/GTIN 2050002070400
Kopiëren
Fabrikant Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Omschrijving

Uitvoering:

Met water mengbaar koelsmeermiddel - boorzuurvrij - vrij van secundaire amines - chloorvrij
Hoogrendement-koelsmeerconcentraat + zaagolie WM is een met water mengbaar koelsmeermiddel dat is samengesteld met aromatenarme, sterk geraffineerde basisolie. Speciale emulgatoren zorgen voor een uitstekend prestatiespectrum en resulteren in een semi-transparante emulsie. Daardoor is het Hoogrendement-koelsmeerconcentraat + zaagolie WM gedurende lange tijd stabiel en zorgt het al bij lage concentraties voor een hoge corrosiebescherming. In het bijzonder geselecteerde AW-additieven maken een verspaning met hoge snijsnelheden mogelijk.
Hoogrendement-koelsmeerconcentraat + zaagolie WM is een universeel toepasbaar, met water mengbaar koelsmeermiddel dat bij uitstek geschikt is voor algemene bewerkingen. Houdbaarheid 12 maanden. Geen gevaarlijke stof!
Chloor-, formaldehyde- en boorzuurvrij koelsmeermiddel voor hoge eisen. Hogedrukadditieven voorkomen dat de smeerfilm loslaat; de film blijft ook bij maximale belasting in moleculaire dikte op het snijgereedschap aanwezig.

Voordeel:

Concentraten zijn roestwerend, lakvriendelijk, fysiologisch niet bezwaarlijk, zeer goed bestand tegen besmetting door bacteriën, en huidvriendelijk.

Toepassing:

Voor inwendige koelvloeistoftoevoer (IK) en geschikt voor hoge druk.

Gebruik:

  • Lichte bewerkingsprocessen: mengverhouding 1 : 20
  • Zware bewerkingsprocessen: mengverhouding 1 : 15
  • Zeer zware bewerkingsprocessen: mengverhouding 1 : 10