Hoogrendement-koelsmeerconcentraat + zaagolie CBF 200 l

Artikelnummer: 084241 200
(7,24 € / 1 Litre)
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (l) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Vat
Inhoud 200 l
Kleur lichtbruin
Kinematische viscositeit 41 mm2/s
Opslagtemperatuur 5 °C - 40 °C
Producttype Koelsmeermiddel
Refractometerwaarde 2

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 084241 200
EAN/GTIN 2050001676252
Nummer fabrikant 273084241200

Omschrijving

Uitvoering:

chloor-, formaldehyde- en boorzuurvrij koelsmeermiddel voor hoge eisen. Hogedrukadditieven voorkomen dat de smeerfilm loslaat; de film blijft ook bij maximale belasting in moleculaire dikte op het snijgereedschap aanwezig.
Hoogrendement-koelsmeerconcentraat, voor inwendige koelvloeistoftoevoer (IK) en geschikt voor hoge druk.

Voordeel:

Verbetert de gereedschapsstandtijd, snijcapaciteit en oppervlaktekwaliteit. Chloorvrij − er ontstaan geen schadelijke dampen, milieuvriendelijk.
Concentraten zijn roestwerend, lakvriendelijk, fysiologisch onbezwaarlijk, zeer goed bestand tegen besmetting door bacteriën, en huidvriendelijk.

Toepassing:

Universeel geschikt voor alle verspaningswerkzaamheden (draaien, frezen, boren, draadsnijden, ruimen, brootsen, zagen, slijpen). Absoluut noodzakelijk bij de bewerking van moeilijk verspaanbare materialen. Normale mengverhouding 1: 20, voor zeer harde materialen en edelstaal. Mengverhouding 1 : 10 tot 1 : 15.

Tip:

Jokisch voerbaan- resp. geleidingsbaanolie zijn op aanvraag leverbaar.