Hoogrendement-koelsmeerconcentraat + zaagolie CBF, Inhoud: 5l

Artikelnummer: 084241 5
(15,28 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (l) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Jerrycan
Inhoud 5 l
Kleur lichtbruin
Kinematische viscositeit 41 mm2/s
Opslagtemperatuur 5 °C - 40 °C
Producttype Koelsmeermiddel
Refractometerwaarde 2

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 084241 5
EAN/GTIN 2050001676238
Nummer fabrikant 2730842415

Omschrijving

Uitvoering:

chloor-, formaldehyde- en boorzuurvrij koelsmeermiddel voor hoge eisen. Hogedrukadditieven voorkomen dat de smeerfilm loslaat; de film blijft ook bij maximale belasting in moleculaire dikte op het snijgereedschap aanwezig.
Hoogrendement-koelsmeerconcentraat, voor inwendige koelvloeistoftoevoer (IK) en geschikt voor hoge druk.

Voordeel:

Verbetert de gereedschapsstandtijd, snijcapaciteit en oppervlaktekwaliteit. Chloorvrij − er ontstaan geen schadelijke dampen, milieuvriendelijk.
Concentraten zijn roestwerend, lakvriendelijk, fysiologisch onbezwaarlijk, zeer goed bestand tegen besmetting door bacteriën, en huidvriendelijk.

Toepassing:

Universeel geschikt voor alle verspaningswerkzaamheden (draaien, frezen, boren, draadsnijden, ruimen, brootsen, zagen, slijpen). Absoluut noodzakelijk bij de bewerking van moeilijk verspaanbare materialen. Normale mengverhouding 1: 20, voor zeer harde materialen en edelstaal. Mengverhouding 1 : 10 tot 1 : 15.

Tip:

Jokisch voerbaan- resp. geleidingsbaanolie zijn op aanvraag leverbaar.