{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | grijs | |
Fabrikantnummer | GPH-110GF | |
Type plakband | dubbelzijdig | |
Lijm | Acrylaat | |
Kleefkracht op staal | 3,7 N/mm | |
temperatuurbestendig tot | 150 °C - 230 °C | |
Materiaal afdekking | Gesiliconiseerde PE-film | |
Opslagtemperatuur | 16 °C - 25 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 40 % - 65 % | |
Minimale houdbaarheid | 24 maand | |
Kleur | grijs | |
Lengte | 3 m | |
Breedte | 19 mm | |
Dikte | 1,1 mm | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083786 19X3 | |
EAN/GTIN | 4054596233782 | |
Nummer fabrikant | 7100101624 | |
Manufacturer | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |