VHB™-tape 12X33

Artikelnummer: 083786 12X33
(0,86 € / 1 Metre)
  • Minimale bestelhoeveelheid 18 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 18 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

USP1 VHB™
USP2 grijs
Lengte 33 m
Breedte 12 mm
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083786 12X33
EAN/GTIN 4054596197015
Nummer fabrikant 7100099836

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige hoogwaardige tape, zuivere acrylaatlijm (VHB) voor langdurig sterke verbindingen. Zeer goede directe hechting, grote temperatuur-, weers-, UV- en oplosmiddelbestendigheid. Uitstekende afdichtfunctie, trillingsdempend.
3M™ GPH-110GF bestaat uit een flexibele schuimrubber kern en is bestand tegen hoge temperaturen. Het is bedoeld voor het snel en eenvoudig maken van een sterke, houdbare en duurzame verbinding.

Tip:

Andere 3M™ VHB™-banden in verschillende diktes en lengtes op aanvraag leverbaar.
De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.