{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | GPT-020F | |
Type plakband | dubbelzijdig | |
Dragermateriaal | PET-folie | |
Lijm | Acrylaat | |
Kleefkracht op staal | 11,3 N/mm | |
temperatuurbestendig tot | 90 °C | |
Liner aanwezig | nee | |
Materiaal afdekking | PP-folie | |
Opslagtemperatuur | 16 °C - 25 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 40 % - 65 % | |
Minimale houdbaarheid | 18 maand | |
Kleur | transparant | |
Lengte | 50 m | |
Breedte | 50 mm | |
Dikte | 0,2 mm | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083778 50X50 | |
EAN/GTIN | 5900422113676 | |
Nummer fabrikant | 7100224385 |