Doppelseitiges Klebeband 25X50

Artikelnummer: 083778 25X50
(0,45 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer GPT-020F
Type plakband dubbelzijdig
Dragermateriaal PET-folie
Lijm Acrylaat
Kleefkracht op staal 11,3 N/mm
temperatuurbestendig tot 90 °C
Liner aanwezig nee
Materiaal afdekking PP-folie
Opslagtemperatuur 16 °C - 25 °C
Magazijn luchtvochtigheid 40 % - 65 %
Minimale houdbaarheid 18 maand
Kleur transparant
Lengte 50 m
Breedte 25 mm
Dikte 0,2 mm
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083778 25X50
EAN/GTIN 5900422114307
Nummer fabrikant 7100225997

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ GPT-020F is dubbelzijdig plakband en wordt gekenmerkt door een hoge vochtbestendigheid, zeer goede directe hechting, zeer goede schaarbestendigheid, ook bij verhoogde temperaturen en een goede UV-bestendigheid.