Precisieplakband, set 30X50

Artikelnummer: 083772 30X50
Prijs instellen 8 Stuk (0,17 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
385 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type plakband eenzijdig
Lijm Acrylaat
Kleefkracht op staal 0,11 N/mm
Rekbaarheid 4 %
Trekvastheid 3,8 N/mm
Bijzonderheid UV-bestendig; met de hand inscheurbaar; scherpe verfrand
Toepassing Bundelen; Fixeren; Maskeren; Afplakken
temperatuurbestendig tot 100 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 20 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 %
Minimale houdbaarheid 12 maand
Kleur oranje
Lengte 50 m
Breedte 30 mm
Dikte 0,08 mm
Aantal tapes 8
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083772 30X50
EAN/GTIN 4062406242374
Nummer fabrikant 083772 30X50

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel te gebruiken tapes voor een groot aantal toepassingsgebieden zoals repareren, beschermen, afplakken en verpakken.
Voor scherp geschilderde randen op gladde en licht ruwe ondergronden, UV-bestendig.
  • Dun standaardafplakband van speciaal papier (Washi) voor scherpe verfranden op gladde en licht ruwe ondergronden.
  • Goede hechting en scheurvastheid.
  • Gebruiksduur binnen maximaal 3 maanden en buiten maximaal 4 weken.

Advies:

Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.