{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type plakband | eenzijdig | |
Lijm | Acrylaat | |
Kleefkracht op staal | 0,11 N/mm | |
Rekbaarheid | 4 % | |
Trekvastheid | 3,8 N/mm | |
Bijzonderheid | UV-bestendig; met de hand inscheurbaar; scherpe verfrand | |
Toepassing | Bundelen; Fixeren; Maskeren; Afplakken | |
temperatuurbestendig tot | 100 °C | |
Liner aanwezig | nee | |
Opslagtemperatuur | 20 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 50 % | |
Minimale houdbaarheid | 12 maand | |
Kleur | oranje | |
Lengte | 50 m | |
Breedte | 18 mm | |
Dikte | 0,08 mm | |
Aantal tapes | 12 | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083772 18X50 | |
EAN/GTIN | 4062406242336 | |
Nummer fabrikant | 083772 18X50 |