{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | SJ352B | |
Type plakband | Klittenband | |
Lijm | Synthetisch rubber | |
Aantal hersluitbaarheid | 5.000 | |
temperatuurbestendig tot | 50 °C - 90 °C | |
Toepassingsgebied | Binnen | |
Opslagtemperatuur | 20 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 50 °C | |
Minimale houdbaarheid | 12 maand | |
Kleur | zwart | |
Lengte | 1,25 m | |
Breedte | 25 mm | |
Dikte | 3,6 mm | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083691 SJ352 | |
EAN/GTIN | 4054596306424 | |
Nummer fabrikant | 7100123266 |