Haak- en lusband SJ352D

Artikelnummer: 083691 SJ352D
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SJ352
Type plakband Klittenband
Lijm Synthetisch rubber
Aantal hersluitbaarheid 5.000
temperatuurbestendig tot 50 °C - 90 °C
Toepassingsgebied Binnen
Opslagtemperatuur 20 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 °C
Minimale houdbaarheid 12 maand
Kleur zwart
Lengte 5 m
Breedte 25 mm
Dikte 3,6 mm
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083691 SJ352D
EAN/GTIN 4001895502033
Nummer fabrikant 7000070522

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ losneembare bevestigingssystemen zijn een alternatief voor hechtingsmethodes zoals schroeven, nietjes, nagels of klemmen.
Haak- en lusband. Door het samendrukken van haak- en lusband ontstaat een stabiele, belastbare druksluiting.