Alternatief product:

Vezelplakband 50X50

Artikelnummer: 083666 50X50
(0,19 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
1.460 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 8954
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal PP-folie
Lijm Synthetisch rubber
Kleefkracht op staal 0,7 N/mm
Rekbaarheid 10 %
Trekvastheid 13,5 N/mm
Bijzonderheid slijtvast; scheurvast; vochtbestendig
Toepassing Vastplakken; Bundelen; Verpakken
temperatuurbestendig tot 60 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 21 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 %
Minimale houdbaarheid 12 maand
Kleur transparant
Lengte 50 m
Breedte 50 mm
Dikte 0,13 mm
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083666 50X50
EAN/GTIN 2050001712370
Nummer fabrikant 7000095692

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ 8954 bestaat uit PP met hoogwaardige glasvezelversterking (in lengterichting en dwars) met zeer hoge scheurvastheid en slijtvastheid. Geschikt voor verpakking bij transport van gevaarlijke stoffen!

Toepassing:

voor het bundelen en vastzetten, bijvoorbeeld voor het vastzetten van pallets of producten.

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.