{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 8954 | |
Type plakband | eenzijdig | |
Dragermateriaal | PP-folie | |
Lijm | Synthetisch rubber | |
Kleefkracht op staal | 0,7 N/mm | |
Rekbaarheid | 10 % | |
Trekvastheid | 13,5 N/mm | |
Bijzonderheid | slijtvast; scheurvast; vochtbestendig | |
Toepassing | Vastplakken; Bundelen; Verpakken | |
temperatuurbestendig tot | 60 °C | |
Liner aanwezig | nee | |
Opslagtemperatuur | 21 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 50 % | |
Minimale houdbaarheid | 12 maand | |
Kleur | transparant | |
Lengte | 50 m | |
Breedte | 25 mm | |
Dikte | 0,13 mm | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083666 25X50 | |
EAN/GTIN | 2050001712363 | |
Nummer fabrikant | 7000095691 |