{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | tesakrepp® 4334 | |
Type plakband | eenzijdig | |
Dragermateriaal | Papier | |
Lijm | Acrylaat | |
Kleefkracht op staal | 0,19 N/mm | |
Rekbaarheid | 4 % | |
Trekvastheid | 0,3 N/mm | |
Bijzonderheid | UV-bestendig; beschrijfbaar; met de hand inscheurbaar | |
Toepassing | Afdekwerkzaamheden | |
temperatuurbestendig tot | 120 °C | |
Liner aanwezig | nee | |
Opslagtemperatuur | 15 °C - 35 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 50 % - 70 % | |
Kleur | gelig | |
Lengte | 50 m | |
Breedte | 30 mm | |
Dikte | 0,09 mm | |
Aantal tapes | 1 | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083648 30X50 | |
EAN/GTIN | 4042448816115 | |
Nummer fabrikant | 04334-00002-00 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fijn crêpeband 30X50
op aanvraag
Op voorraad
445 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
385 stuks direct leverbaar
|
|
Bijzonderheid | UV-bestendig ;beschrijfbaar ;met de hand inscheurbaar | UV-bestendig ;met de hand inscheurbaar ;scherpe verfrand |
Breedte | 30 | 30 |
Dikte | 0,09 | 0,08 |
Trekvastheid | 0,3 | 3,8 |
Liner aanwezig | nee | nee |
Magazijn luchtvochtigheid | 50 ;70 | 50 |
Kleefkracht op staal | 0,19 | 0,11 |