{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 971 | |
Type plakband | eenzijdig | |
Dragermateriaal | Vinyl | |
Lijm | Rubberhars | |
Kleefkracht op staal | 0,4 N/mm | |
Rekbaarheid | 247 % | |
Trekvastheid | 12,31 N/mm | |
Liner aanwezig | ja | |
Opslagtemperatuur | 15 °C - 25 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 40 % - 65 % | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand | |
Kleur | geel | |
Lengte | 33 m | |
Breedte | 50 mm | |
Dikte | 0,43 mm | |
Producttype | Vloermarkeringstape |
Artikelnummer | 083639 YELLOW | |
EAN/GTIN | 638060409800 | |
Nummer fabrikant | 7100249185 |