Vloermarkeringsband extra dik GREEN

Artikelnummer: 083639 GREEN
Nieuw product.
(3,45 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 971
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal Vinyl
Lijm Rubberhars
Kleefkracht op staal 0,4 N/mm
Rekbaarheid 247 %
Trekvastheid 12,31 N/mm
Liner aanwezig ja
Opslagtemperatuur 15 °C - 25 °C
Magazijn luchtvochtigheid 40 % - 65 %
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
Kleur groen
Lengte 33 m
Breedte 50 mm
Dikte 0,43 mm
Producttype Vloermarkeringstape

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083639 GREEN
EAN/GTIN 638060143452
Nummer fabrikant 7100167106

Omschrijving

Uitvoering:

De 3M™-kleur- en vloermarkeringstapes zijn zeer geschikt bij onderhoud van gebouwen en ter verbetering van de veiligheid in installaties. De speciale structuur van de gekleurde PVC-tape is bestand tegen krassen, slijtage, verwering en de meeste chemicaliën. Eenvoudig te verwerken, zeer buigzaam ook op oneffen oppervlakken.
3M™ 971 is een zeer sterk plakband en is speciaal ontwikkeld voor het gebruik op plaatsen die aan zeer zware belastingen worden blootgesteld. Zelfs op oppervlakken waar constant heftrucks rijden en vaak pallets worden verschoven is het nog steeds richtinggevend. In gevallen waarbij vaak van proces wordt gewisseld, kan het bij een wissel snel en schoon weer worden verwijderd.

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.