{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 9191 | |
Type plakband | dubbelzijdig | |
Dragermateriaal | Weefsel | |
Lijm | Synthetisch rubber | |
Kleefkracht op staal | 0,95 N/mm | |
Rekbaarheid | 9 % | |
Trekvastheid | 2,6 N/mm | |
Bijzonderheid | met de hand inscheurbaar | |
Toepassing | Tapijt leggen; Monteren | |
temperatuurbestendig tot | -30 °C - 75 °C | |
Liner aanwezig | nee | |
Materiaal afdekking | Gesiliconiseerd papier | |
Opslagtemperatuur | 16 °C - 25 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 40 % - 65 % | |
Minimale houdbaarheid | 12 maand | |
Kleur | gelig | |
Lengte | 25 m | |
Breedte | 50 mm | |
Dikte | 0,26 mm | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083628 50X25 | |
EAN/GTIN | 8000280457008 | |
Nummer fabrikant | 7000035445 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Doppelseitiges Klebeband, Breedte x lengte (mm x m): 50X25
op aanvraag
Op voorraad
2.695 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
9.865 stuks direct leverbaar
|
|
Breedte | 50 mm | 50 mm |
Opslagtemperatuur | 16 °C - 25 °C | 20 °C |
Dikte | 0,26 mm | 0,2 mm |
Dragermateriaal | Weefsel | Weefsel |
Liner aanwezig | nee | nee |
Lijm | Synthetisch rubber | Synthetisch rubber |
Producttype | Plakband | Plakband |