Tapijttape, wit, Breedte x lengte (mm x m): 50X25

Artikelnummer: 083773 50X25
Korting
10,53 €
Prijs per 1 Stuk (0,24 € / 1 Metre)
Prijs geldig tot 23 mrt. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9.545 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Type plakband dubbelzijdig
Dragermateriaal Weefsel
Lijm Synthetisch rubber
Kleefkracht op staal 0,11 N/mm
Toepassing Fixeren; Monteren; Permanente verlijming
temperatuurbestendig tot 70 °C
Liner aanwezig nee
Materiaal afdekking Papier
Opslagtemperatuur 20 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 %
Minimale houdbaarheid 12 maand
Kleur wit
Lengte 25 m
Breedte 50 mm
Dikte 0,2 mm
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083773 50X25
EAN/GTIN 4062406242381
Nummer fabrikant 083773 50X25
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel te gebruiken tapes voor een groot aantal toepassingsgebieden zoals repareren, beschermen, afplakken en verpakken.
Gebruiksduur binnen en buiten tot 2 weken.
Weefselband met hotmelt lijm voor eenvoudige plak- en reparatiewerkzaamheden. Dankzij PE-laminering ook waterafstotend. Toepasbaar bij een groot aantal afdek- en plakwerkzaamheden. Speciaal voor toepassingen met hoge eisen aan de scheurvastheid. Gemakkelijk af te wikkelen, af te scheuren en bovendien slijtvast.
Dubbelzijdig weefselversterkte tape (tapijttape) voor permanente verlijming.
Goede kleefkracht, ook op ruwe ondergronden.

Advies:

Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen