{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 9195 | |
Type plakband | dubbelzijdig | |
Dragermateriaal | Papiervlies | |
Lijm | Acrylaat | |
Kleefkracht op staal | 0,8 N/mm | |
Rekbaarheid | 500 % | |
Trekvastheid | 0,8 N/mm | |
Bijzonderheid | eenvoudig verwijderen | |
Toepassing | Standbouw; Tapijt leggen | |
temperatuurbestendig tot | 60 °C | |
Liner aanwezig | nee | |
Materiaal afdekking | Gesiliconiseerd papier | |
Opslagtemperatuur | 18 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 60 % | |
Minimale houdbaarheid | 12 maand | |
Kleur | gelig | |
Lengte | 25 m | |
Breedte | 50 mm | |
Dikte | 0,13 mm | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083625 50X25 | |
EAN/GTIN | 8021684192371 | |
Nummer fabrikant | 7000111987 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Doppelseitiges Klebeband losneembaar, Breedte x lengte (mm x m): 50X25
op aanvraag
Op voorraad
388 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
9.819 stuks direct leverbaar
|
|
Breedte | 50 mm | 50 mm |
Opslagtemperatuur | 18 °C | 20 °C |
Lengte | 25 m | 25 m |
Materiaal afdekking | Gesiliconiseerd papier | Papier |
Dikte | 0,13 mm | 0,2 mm |
Type plakband | dubbelzijdig | dubbelzijdig |
Producttype | Plakband | Plakband |