Alternatief product:

Weefselversterkte tape 38X50

Artikelnummer: 083606 38X50
Korting
16,25 €
(0,19 € / 1 Metre)
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
160 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 4621
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal Weefsel
Weefselfijnheid 100 mesh
Lijm Acrylaat
Kleefkracht op staal 34 N/mm
Rekbaarheid 22 %
Trekvastheid 540 N/mm
temperatuurbestendig tot 95 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 15 °C - 25 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 % - 70 %
Kleur lichtgrijs
Lengte 50 m
Breedte 38 mm
Dikte 0,13 mm
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083606 38X50
EAN/GTIN 4042448529725
Nummer fabrikant 04621-00003-00

Omschrijving

Uitvoering:

Tesa® 4621 is een universele weefselversterkte tape geschikt voor gebruik buiten. Het is gemakkelijk met de hand in te scheuren in lengte- en dwarsrichting. Bovendien biedt kan het zacht worden afgerold zonder inrollen van het plakband, is het waterdicht en UV-bestendig en tot wel 8 weken zonder resten te verwijderen.
Met de weefselband tesa® 4671 in neon kleuren voert u verschillende taken veilig en betrouwbaar uit- met name bij het markeren van verschillende elementen of in de evenementensector!
De weefselband tesa® 4671 is verkrijgbaar in fluorescerende neon kleuren en wordt door monteurs vaak gebruikt voor het zichtbaar markeren van verschoven elementen of in het kader van evenementen. Het is geschikt voor allerlei toepassingen zoals markeren, fixeren, bevestigen of bundelen. Tesa® 4671 kan comfortabel met de hand worden ingescheurd, eenvoudig worden beschreven, is niet reflecterend en is vormbaar. De combinatie van weefsel met acrylaatcoating en een lijmmassa van natuurrubber zorgt voor een hoge slijtvastheid. De weefselband kan zonder resten worden verwijderd en is leverbaar in de volgende kleuren: neongroen, neongeel, neonoranje en neonroze.

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van tesa® producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.