{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 4621 | |
Type plakband | eenzijdig | |
Dragermateriaal | Weefsel | |
Weefselfijnheid | 100 mesh | |
Lijm | Acrylaat | |
Kleefkracht op staal | 34 N/mm | |
Rekbaarheid | 22 % | |
Trekvastheid | 540 N/mm | |
temperatuurbestendig tot | 95 °C | |
Liner aanwezig | nee | |
Opslagtemperatuur | 15 °C - 25 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 50 % - 70 % | |
Kleur | lichtgrijs | |
Lengte | 50 m | |
Breedte | 50 mm | |
Dikte | 0,13 mm | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083606 50X50 | |
EAN/GTIN | 4042448529732 | |
Nummer fabrikant | 04621-00004-00 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Weefselversterkte tape 50X50
op aanvraag
Op voorraad
723 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.928 stuks direct leverbaar
|
|
Kleur | lichtgrijs | groen |
Opslagtemperatuur | 15 °C - 25 °C | 20 °C |
Dragermateriaal | Weefsel | Weefsel |
Type plakband | eenzijdig | eenzijdig |
Liner aanwezig | nee | nee |
Lijm | Acrylaat | Natuurrubber |
Magazijn luchtvochtigheid | 50 % - 70 % | 50 % |