4-beks-hydrauliek-gripmondstuk safeLOCK 1/8

Artikelnummer: 083596 1/8
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Draadaansluiting Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte totaal 70 mm
Draadaansluiting 1/8
Producttype Gripmondstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083596 1/8
EAN/GTIN 4016553245603
Nummer fabrikant 32 456 03

Omschrijving

Uitvoering:

safeLOCK voor het veilig aan- en afkoppelen tot meer dan 600 bar.
Inclusief lineair draaischarnier en geïntegreerde hoogwaardige afdichting.

T.b.v.:

Vetspuiten nr. 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.