4-beks-hydrauliek-gripmondstuk safeLOCK M10

Artikelnummer: 083596 M10
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Draadaansluiting Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte totaal 70 mm
Draadaansluiting M10
Producttype Gripmondstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083596 M10
EAN/GTIN 4016553245504
Nummer fabrikant 32 455 04

Omschrijving

Uitvoering:

safeLOCK voor het veilig aan- en afkoppelen tot meer dan 600 bar.
Inclusief lineair draaischarnier en geïntegreerde hoogwaardige afdichting.

T.b.v.:

Vetspuiten met aansluitdraad M10×1.