Schaarvetspuit

Artikelnummer: 083571
op aanvraag
Op voorraad
1.428 stuks direct leverbaar
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
    Inhoud 400 g
    Werkdruk 400 bar
    Testdruk 800 bar
    Aansluitdraad slang R1/8 inch
    Producttype Vetspuit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 083571
    EAN/GTIN 4016553061340
    Nummer fabrikant 30 613 40

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogwaardige industriële uitvoering (valse smering uitgesloten) met traploze zuigerstangfixering. Vullen met los vet (inhoud 500 cm3) of met patroon (inhoud 400 g) mogelijk.

    Norm:

    DIN 1283

    Levering:

    Inclusief gewapende slang en 4-beks-hydrauliek-gripmondstuk.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen