Patroon met universeel vet voor standaardvetspuiten, 400 g, Type: UNI

Artikelnummer: 083590 UNI
Price per 1 Stuk (13,23 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.995 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type UNI
Inhoud 400 g
53 mm
Lengte 235 mm
Temperatuurbereik -30 °C - 120 °C
Aanduiding volgens DIN 51502 K2K-30
Producttype Patroon

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083590 UNI
EAN/GTIN 4016553100186
Nummer fabrikant 31 000 18
Fabrikant MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel lithiumvet zonder silicone voor kogel-, wentel- en glijlagers.

T.b.v.:

Vetspuiten nr. 083571; 083572; 083579; 083582; 083585.