Kleine kunststof oliespuit, Inhoud: 80ml

Artikelnummer: 083529 80
op aanvraag
Op voorraad
440 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 80 ml
Reservoir lengte 40 mm
Reservoir breedte 20 mm
Reservoir hoogte 70 mm
Materiaal reservoir Kunststof
Materiaal tuit Messing
Producttype Oliespuit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083529 80
EAN/GTIN 4024937809495
Nummer fabrikant 80949

Omschrijving

Uitvoering:

Onbreekbare, elastische oliespuit van polyethyleen, olie-, zuur- en brandstofbestendig, voor roestoplosser en allerlei soorten olie.
Lekvrij oliespuitje met starre messing tuit met leren afdichting, dicht met draaisluiting aan de punt.