Kleine kunststof oliespuit 70 ml

Artikelnummer: 083529 70
op aanvraag
Op voorraad
579 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Inhoud 70 ml
    Reservoir lengte 55 mm
    Reservoir breedte 30 mm
    Reservoir hoogte 55 mm
    Materiaal reservoir Kunststof
    Materiaal tuit Kunststof
    Producttype Oliespuit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 083529 70
    EAN/GTIN 4024937815472
    Nummer fabrikant 81547

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Onbreekbare, elastische oliespuit van polyethyleen, olie-, zuur- en brandstofbestendig, voor roestoplosser en allerlei soorten olie.
    Oliespuitje met harmonicagedeelte voor een gedoseerde vloeistofafgifte, met niet te verliezen dop op de tuit.