5 minuten epoxy 50 ml

Artikelnummer: 083387 50
(37,60 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verwerkingstemperatuur 15 °C - 25 °C
Temperatuur toepassingsgebied -40 °C - 80 °C
Volledig uitgehard na 20 min - 30 min
Treksterkte 12 N/mm2 - 14 N/mm2
Kleur transparant
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
Producttype Tweecomponenten-lijm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083387 50
EAN/GTIN 4260205360507

Omschrijving

Uitvoering:

Twee-componenten secondenlijm met hoge trek- en schuifsterkte. Krimpt niet en is bestand tegen veel chemicaliën. Verbindt metaal, glas, keramiek, hout, beton onderling en met elkaar. Eenvoudig gebruik. De lijmverbinding hardt ook bij lage temperaturen betrouwbaar uit.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.