{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verwerkingstemperatuur | 15 °C - 25 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -40 °C - 80 °C | |
Volledig uitgehard na | 20 min - 30 min | |
Treksterkte | 12 N/mm2 - 14 N/mm2 | |
Kleur | transparant | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand | |
Producttype | Tweecomponenten-lijm |
Artikelnummer | 083387 24 | |
EAN/GTIN | 4260205360491 |