{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 406 | |
Chemische basis | Ethyl-cyanoacrylaat | |
Dynamische viscositeit | 20 mPas | |
Dichtheid | 1,1 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Temperatuur toepassingsgebied | -40 °C - 120 °C | |
Handvastheid na | 2 s - 10 s | |
geschikt voor materiaal | Elastomeer; PE; PP | |
maximale spleetmaat | 0,15 mm | |
Treksterkte | 15,5 N/mm2 | |
Kleur | transparant | |
Inhoud | 20 ml | |
Opslagtemperatuur | 2 °C - 8 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 20 maand | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07: Uitroepteken | |
Producttype | Secondenlijm |
Artikelnummer | 083362 406_DIE | |
EAN/GTIN | 4058093011829 | |
Nummer fabrikant | 2235002 |