Polyolefine-lijm 406/770

Artikelnummer: 083362 406/770
(344,00 € / 100 Gram)
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Producent-ID Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer LOCTITE 406/770
    Chemische basis Ethyl-cyanoacrylaat
    Dynamische viscositeit 20 mPas
    Dichtheid 1,1 g/cm3
    Vorm vloeibaar
    Temperatuur toepassingsgebied -40 °C - 120 °C
    Handvastheid na 2 s - 10 s
    geschikt voor materiaal Elastomeer; PE; PP
    maximale spleetmaat 0,15 mm
    Treksterkte 15,5 N/mm2
    Kleur transparant
    Inhoud 20 ml
    Opslagtemperatuur 2 °C - 8 °C
    Houdbaarheid vanaf productiedatum 20 maand
    Producttype Secondenlijm

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 083362 406/770
    EAN/GTIN 4058093036365
    Nummer fabrikant 792486

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor moeilijk te verlijmen kunststoffen zoals PE, PP, PTFE, Santoprene en andere thermoplastische elastomeren. Voor een betere hechting de te verlijmen plaats voorbehandelen met Primer 770.

    Levering:

    Polyolefine-lijm 406 en Primer 770.