Opvulmiddel 85-21

Artikelnummer: 083345 85-21
(59,40 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Producent-ID Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07: Uitroepteken

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 85-21
Chemische basis anaerobic methacrylate
Dynamische viscositeit 2.600 mPas - 3.400 mPas
Dichtheid 1,1 g/cm3
Vorm vloeibaar
Vlampunt 100 °C
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 150 °C
Handvastheid na 2 min - 5 min
Volledig uitgehard na 1 h - 3 h
Eigenschap thixotrop; fluorescerend onder UV-licht; snel hardend; mechanisch bestendig; corrosiebestendig; trillingsbestendig
geschikt voor materiaal metaal
geschikt voor toepassingsgebied verbindingsmiddel; Schroefdraadafdichting
Voor draadafmeting M tot M36
Voor draadafmeting inch 1/2 inch
maximale spleetmaat 0,2 mm
Sterkteklasse Zeer sterk
Minimaal losbreekmoment 30 Nm
Demontage alleen door verwarmen
Kleur groen
Inhoud 50 ml
Opslagtemperatuur 20 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS07: Uitroepteken
Producttype Opvulmiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083345 85-21
EAN/GTIN 8029822080054
Nummer fabrikant 85-21-050

Omschrijving

Uitvoering:

Bij de productietechniek opvullen worden twee of meer onderdelen nauwsluitend met elkaar verbonden. Bij het gebruik van de lijm wordt het volledige opvulvlak voor de vaste verbinding gebruikt. Grote krachtoverbrenging en dynamische belastingen zijn mogelijk (hoge schaarbestendigheid).

Toepassing:

Zeer sterk, snel hardend, ideaal voor het op- en inlijmen van lagers, bussen, tandwielen, maakt grotere fabricagetoleranties mogelijk. Viscositeit 2600 – 3400 mPas.

Tip:

Oppervlakken eerst voorbehandelen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Opvulmiddel  85-21

Opvulmiddel 85-21

op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 29,70
(59,40 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 33,10
(66,20 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 33,10
(66,20 € / 100 Millilitre)
Chemische basis anaerobic methacrylate Methacrylate Methacrylate
geschikt voor toepassingsgebied verbindingsmiddel; Schroefdraadafdichting verbindingsmiddel; Schroefdraadafdichting verbindingsmiddel; Schroefdraadafdichting
maximale spleetmaat 0,2 mm 0,25 mm 0,2 mm
Eigenschap thixotrop; fluorescerend onder UV-licht; snel hardend; mechanisch bestendig; corrosiebestendig; trillingsbestendig fluorescerend onder UV-licht; snel hardend fluorescerend onder UV-licht; snel hardend
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand 24 maand 24 maand
Handvastheid na 2 min - 5 min 5 min - 15 min 5 min - 15 min
Minimaal losbreekmoment 30 Nm 40 Nm 40 Nm