Opvulmiddel 83-21

Artikelnummer: 083345 83-21
(59,40 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Producent-ID Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS05: Bijtende werking; GHS07 let op

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 83-21
Chemische basis anaerobic methacrylate
Dynamische viscositeit 400 mPas - 600 mPas
Dichtheid 1,1 g/cm3
Vorm vloeibaar
Vlampunt 100 °C
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 175 °C
Handvastheid na 2 min - 5 min
Volledig uitgehard na 1 h - 3 h
Eigenschap thixotrop; snel hardend; mechanisch bestendig; corrosiebestendig; trillingsbestendig
geschikt voor materiaal Staal
geschikt voor toepassingsgebied verbindingsmiddel; Schroefdraadafdichting
Voor draadsoort Alle
Voor draadafmeting M tot M20
Voor draadafmeting inch 3/4 inch
maximale spleetmaat 0,15 mm
Sterkteklasse Zeer sterk
Minimaal losbreekmoment 25 Nm
Demontage alleen door verwarmen
Kleur groen
Inhoud 50 ml
Opslagtemperatuur 25 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS05: Bijtende werking; GHS07 let op
Producttype Opvulmiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083345 83-21
EAN/GTIN 8029822069059
Nummer fabrikant 83-21-050

Omschrijving

Uitvoering:

Bij de productietechniek opvullen worden twee of meer onderdelen nauwsluitend met elkaar verbonden. Bij het gebruik van de lijm wordt het volledige opvulvlak voor de vaste verbinding gebruikt. Grote krachtoverbrenging en dynamische belastingen zijn mogelijk (hoge schaarbestendigheid).

Toepassing:

Zeer sterk, snel hardend, mechanisch bestendig, voor het op- en inlijmen van lagers, bussen, tandwielen. Viscositeit 400 – 600 mPas.

Tip:

Oppervlakken eerst voorbehandelen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.