Vlakkenafdichtmiddel 5970

Artikelnummer: 083331 5970
(28,20 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Producent-ID Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer LOCTITE 5970
Chemische basis Alkoxy-silicone
Dichtheid 1,4 g/cm3
Vorm pasteus
Vlampunt 100 °C
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 200 °C
Volledig uitgehard na 12 h
Eigenschap oliebestendig; trillingsbestendig
geschikt voor materiaal metaal; kunststof
geschikt voor toepassingsgebied Flensverbinding
maximale spleetmaat 0,25 mm
Sterkteklasse geringe sterkte
Minimaal losbreekmoment 7 Nm
Kleur zwart
Inhoud 50 ml
Opslagtemperatuur 8 °C - 21 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
Producttype Afdichtmiddelen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083331 5970
EAN/GTIN 4058093009062
Nummer fabrikant 1811340

Omschrijving

Uitvoering:

Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het contact van het volledige oppervlak garandeert 100% dichtheid. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.

Toepassing:

Silicone. Ter vervanging van kurk- en papierafdichtingen, trillingsbestendig.

Tip:

Oppervlakken vóór het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.