Vlakkenafdichtmiddel 574

Artikelnummer: 083331 574
(71,40 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Producent-ID Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07: Uitroepteken

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer LOCTITE 574
    Chemische basis Dimethacrylaatester
    Dynamische viscositeit 23.000 mPas
    Dichtheid 1,15 g/cm3
    Vorm pasteus
    Vlampunt 93,3 °C
    Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 150 °C
    Handvastheid na 30 min
    Volledig uitgehard na 6 h
    Eigenschap fluorescerend onder UV-licht; oliebestendig; waterbestendig; glycolbestendig
    geschikt voor materiaal metaal
    geschikt voor toepassingsgebied Vlakafdichting
    maximale spleetmaat 0,25 mm
    Sterkteklasse Middelsterk
    Minimaal losbreekmoment 6 Nm
    Kleur oranje
    Inhoud 50 ml
    Opslagtemperatuur 8 °C - 21 °C
    Houdbaarheid vanaf productiedatum 24 maand
    Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS07: Uitroepteken
    Producttype Afdichtmiddelen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 083331 574
    EAN/GTIN 4058093008973
    Nummer fabrikant 791429

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het contact van het volledige oppervlak garandeert 100% dichtheid. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.

    Toepassing:

    Voor torsiestijve metalen flenzen.

    Tip:

    Oppervlakken vóór het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.