{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 70-14 | |
Chemische basis | Methacrylate | |
Dynamische viscositeit | 10 mPas - 20 mPas | |
Dichtheid | 1,1 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Vlampunt | 100 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 150 °C | |
Handvastheid na | 10 min - 20 min | |
Volledig uitgehard na | 2 h - 3 h | |
Eigenschap | thixotroop; afdichtend; trillingsbestendig; hoge capillaire werking; voorkomt vastvreten | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
geschikt voor toepassingsgebied | Schroefborging; voorgemonteerde schroefverbindingen | |
Voor draadafmeting M tot | M5 | |
maximale spleetmaat | 0,07 mm | |
Sterkteklasse | Zeer sterk | |
Minimaal losbreekmoment | 10 Nm - 25 Nm | |
Demontage | zwaar | |
Kleur | groen | |
Inhoud | 50 ml | |
Opslagtemperatuur | 20 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07: Uitroepteken | |
Producttype | Schroefborging |
Artikelnummer | 083313 70-14 | |
EAN/GTIN | 8029822057056 | |
Nummer fabrikant | 70-14-050 |