{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 32-18 | |
Chemische basis | anaerobic methacrylate | |
Dynamische viscositeit | 120 mPas - 170 mPas | |
Dichtheid | 1,1 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Vlampunt | 100 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 150 °C | |
Handvastheid na | 15 min - 20 min | |
Volledig uitgehard na | 3 h - 6 h | |
Eigenschap | afdichtend; trillingsbestendig; voorkomt vastvreten | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
geschikt voor toepassingsgebied | Schroefborging; voorgemonteerde schroefverbindingen | |
Voor draadafmeting M tot | M12 | |
Voor draadafmeting inch | 3/4 inch | |
maximale spleetmaat | 0,1 mm | |
Sterkteklasse | geringe sterkte | |
Minimaal losbreekmoment | 6 Nm - 10 Nm | |
Demontage | met normaal gereedschap | |
Kleur | paars | |
Inhoud | 50 ml | |
Opslagtemperatuur | 20 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand | |
Producttype | Schroefborging |
Artikelnummer | 083313 32-18 | |
EAN/GTIN | 2050002005204 | |
Nummer fabrikant | 32-18-050 |