Omschrijving:
De vloeiboor genereert via de HM-veelhoekcontour wrijvingswarmte, die allerlei soorten metaalachtige materialen plastisch-vloeibaar maakt. Hierdoor kunnen binnen enkele seconden sluitende gaten met enkele malen de oorspronkelijke materiaaldikte spaanloos worden aangebracht.
Voordeel:
- Grote kosten- en tijdsbesparing ten opzichte van conventionele methodes (bijv. intrekmoeren).
- Spaanloos, zonder afval; vervangt blindklink-, las- en persmoeren.
- Solide basis voor schroefdraad met hoge uittrekkrachten.
- Voor alle gangbare materiaaldiktes en draadafmetingen (schroefdraad volgens DIN 13).
Levering:
- 1 Speciale spanhouder MK2 met koelring.
- 1 Haak- en steeksleutel.
- 4 Spantangen ER25 in respectievelijk geschikte maten voor M4 − M12.
- 1 Flowdrill vloeiboor in geselecteerde draadafmeting.
- 1 Flowtap roltap in geselecteerde draadafmeting.
- 1 Speciaal lossingsmiddel voor het vloeiboren inclusief messingpenseel (FDKS100; 100 g).
- 1 Speciale roltapolie inclusief borstelpenseel (FTMZ100; 100 ml).
- 1 Systeemkoffer met beknopte handleiding (uitgebreide handleiding als PDF-download).
Tip:
Andere uitvoeringen en assortimenten voor speciale toepassingen (bijv. voor dun plaatstaal) op aanvraag leverbaar. Geschikte roltappen zie nr. 139115e.v.